デンソーウェーブ
デンソーウェーブの バーコードリーダー
デンソーウェーブの バーコードリーダー用オプション
バーコードスキャナ USB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07452308
品番
AT20B-SMU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
物流ITFをはじめ、公共料金収納や医療材料のGS1-128、EIAJラベルのコード39などの幅広バーコードにも対応しています。
トラスコ品番
542-6737
幅(mm)
63.3
色
ホワイト
高さ(mm)
157.6
奥行(mm)
79.7
ケーブル長(m)
2
インターフェース
USB
動作温度(℃)
-5〜+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応コード
JAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7)、ITF、コード93、GS1 DataBar、コード128、GS1-128
読取方式
アドバンストスキャンプラス(CCD)
最小分解能
0.125mm