FOLDING MESH STORAGE(フォールディングメッシュストレージ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07456289 品番 V21-0346BK/SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

FOR CAR LIFE折りたたみ式ストレージ
果物や植物、工業パーツの運搬用に開発された折りたたみ式ストレージ。耐久性や汎用性に富んだストレージに遊び心をプラスしました。
特徴的なツートンカラーとブラックベースにくっきりと浮かび上がるホワイトのロゴがポイント。
愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり、洋服や小物をがさっと収納したり。ガレージやストックルームの整理にも重宝しそうです。
底面含む全面がメッシュ仕様なので、お気に入りの植物コレクションを並べて、水やりをすれば気分が晴れ渡りそう。
同サイズ間はもちろん、11Lと48L間のスタッキングも可能。使わない時は折りたたんで重ねて収納できるのも嬉しいポイントです。

用途洋服や小物を収納したり、ガレージやストックルームの整理に 材質ポリプロピレン ブラック/シルバー 容量(L)11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×300×400 内寸法(mm)H120×W265×D360 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×53
注意
※本製品は製造工程上、スレや小キズが生じている場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品の組み立て、折りたたみ時に指を挟まないようご注意下さい。
※本製品を椅子や踏み台として使用しないで下さい。
※本製品を収納以外の用途で使用するのはおやめ下さい。
※火のそばには置かないで下さい。
※本製品を展開する際は、カチッとロックが固定させるまでしっかりとはめ込んで下さい。
※直射日光の当たる場所や高温多湿な場所への設置はお避け下さい。
※本製品は工業用製品として製造されています。表面には生産時についたキズやバリ、汚れが見られる場合がございます。不良ではございませんので、製造上の特性としてご理解下さい。
※ひび割れや著しい変形破損がみられた場合、大変危険ですので直ちにご使用をおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする