FOLDING SHOPPING BASKET(フォールディングショッピングバスケット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン/イエロー 注文コード07456368 品番V22-0505GN/YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

FOR CAR LIFEショッピングバスケット
特徴的なツートンカラーとキャラクターロゴが目を引く、取っ手付きの折りたたみコンテナ。
愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり。
折りたたんで、スタッキングして、コンパクトに保管・収納可能。
車載だけでなく、ガーデン用品やランドリー小物の収納として、時には持ち運び用のバスケットとして。
丸っと水洗いも出来るので、アウトドアやレジャーでも気兼ねなく使えます。
それぞれのシーンにタフでカラーリング豊富な”FORCARLIFE”のコンテナを。

用途アウトドアやレジャー、ガーデン用品やランドリー小物の収納として 材質ポリプロピレン グリーン/イエロー 容量(L)30 耐荷重(kg)約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×480×280 内寸法(mm)H300×W450×D255 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×95
注意
※本製品は製造工程上、表面にスレや小さな傷、汚れが生じている場合がございます。予めご了承ください。
※本製品を展開する際は、カチっとロックされるまでしっかりとはめ込んでください。
※本製品の展開、折りたたみ時には指を挟まないようご注意ください。
※本製品を椅子や踏み台として使用しないでください。
※本製品の耐荷重(約10kg)を超えた内容物を入れないでください。破損する原因となります。
※本製品を収納以外の用途で使用するのはおやめください。
※火のそばに置かないでください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿な場所への設置はお避けください。
※ひび割れや著しい変形破損が見られた場合は、直ちにご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする