LAUNDRY MESH BAG(ランドリーメッシュバッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07456465 品番RN-0638L/BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パッキングも洗濯も爽やかに
鮮やかなブルーにオレンジのフープがアクセントの効いたメッシュバッグ。
パッキングや日常の洗濯ネット、収納まで同シリーズで揃えることができるサイズ展開です。
洗濯物を詰め込む時も、洗い上がった衣類を干すときも、終始爽やかに作業が捗りそう。
何気ない日用品にも拘りたい、そんな気持ちも満たしてくれる気持ちの良いアイテムです。

用途日常の洗濯ネットとしてや、小物の収納など 材質ポリエステル、ジンクアロイ ロイヤルブルー サイズL 寸法(高さH×幅W)(mm)420×600
注意
※洗濯物に付いている洗濯表示に必ず従って下さい。
※同じカラーの商品でも生産時期により、染め上がり具合(色味)や生地の厚み、重さに多少の違いが生じる場合がございます。
※濃色の物は色移りしますので同時洗濯はお避け下さい。
※カビや移染、臭いの原因となりますので、長時間濡れたままで放置しないで下さい。
※ほつれ、破れが見られた場合はご使用をおやめ下さい。
※洗濯により多少型崩れする場合があります。
※高温になる場所や火のそばに置かないで下さい。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする