HAMMOCK TOTE ALTERNATE(ハンモックトートオルタネイト)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー タイプL 注文コード07456605 品番RNZ-0620L/BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300
この商品は色・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

荷物を包み込むハンモックトート
ハンモックのサスペンション部分が持ち手のデザインになったトートバッグ。
春夏〜秋冬と季節に合わせやすく、複数所有したくなる豊富なカラー展開です。多色使いで、コーディネートに程よいアクセントを加えます。
マチつきで荷物が安定するので、なんとなく置いても絵になる。織り方やデザインからトラディショナルな魅力を感じられるバッグです。
2本のストライプが特徴的なユニセックスなデザイン。
【仕上げについて】製造工程上、つなぎ目に白糸が覗いたり、ほつれや糸飛びが生じる場合がございます。また、サイズや色味に多少の個体差が生じます。ハンドメイド製品の特性としてご理解ください。

用途普段使いや、日常のお買い物などに 材質ポリエステル42%、コットン35%、ビスコース23% 全長(mm)L680 ブルー タイプL サイズ(mm)H390×W400×D130
注意
※本製品は洗濯はできません。
※材質の特性上、他の衣類等に色移りすることがあります。白物、淡色物との組み合わせはお避けください。
※材質の特性上、多少の色落ちや縮みがあります。
※本製品は一枚一枚ハンドメイドで生産されており、サイズや織り方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性としてご理解ください。
※バッグと持ち手が繋がっており、上部がほつれやすくなっております。引っ掛けたり、引っ張ったりするとほつれますのでご注意ください。
※糸がほつれた場合は無理に引っ張らず、ハサミで丁寧にカットしてください。
※雨などで濡れたままでの放置・使用はおやめください。他の製品への色移りの原因となります。
※繊細なつくりの製品のため、引っ掛かりにご注意ください。
※直射日光や強い照明などを長時間受けますと褪色することがあります。
※ご購入時、インド綿特有のにおいが気になる場合は、ご使用前に風通しの良いところで陰干しして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする