ダルトン
ダルトンの 消臭・芳香剤
ダルトンの 置き型消臭・芳香剤
REFILL BOTTLE(リフィル ボトル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
【WILD WESTの香り】ウッディーでエキゾチックな香りは、心を鎮めリラックスさせてくれます。開放感のある空間演出にも一役買いそうです。
注文コード
07457287
品番
RS23-0658WW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オンザロックスディフューザー専用リフィルボトル
用途
「オンザロックスディフューザー」専用リフィルボトル
材質
オイル/香料・溶剤、容器/ガラス
容量(mL)
50
タイプ
【WILD WESTの香り】ウッディーでエキゾチックな香りは、心を鎮めリラックスさせてくれます。開放感のある空間演出にも一役買いそうです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116×35×35
危険物の類別
非危険物
注意
※本製品はお酒ではありません。誤って飲まないように注意して下さい。
※メーカー製品、MODEL NO.RS23-0577オンザロックスディフューザーの専用リフィルです。香りがなくなってきた際に、本製品を適量足して香りをお楽しみ下さい。
※本製品の内容物をお子様がなめたり、飲み込んだりしないよう十分ご注意下さい。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管して下さい。
※本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例に従って廃棄して下さい。