SQUEEGEE(スクイージー)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07457409 品番 RN-0542RD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バスルームやミラー、車、家の窓など、広範囲の水滴除去に活躍する水切りワイパー。
軽量なので、軽い力でスムーズに水切りできます。
掃除用品ということを忘れてしまうようなカラフルな色合い。見えるところに吊るしておけば、キュートにその場に待機します。
決してプロ仕様ではないけれど、楽しく快適な掃除習慣を。そんなきっかけになれたら。

用途車、家の窓など、水滴除去に 材質ハンドル/ポリプロピレン、ワイパー・ストラップ/TPE レッド 高さ(mm)265 奥行(mm)35 幅W(mm)210 繰り返し・詰め替え対応
注意
※素材の特性上、ご使用後のワイパー部分に多少のねじれが生じる場合があります。
※タワシまたは研磨剤を使用すると製品にキズがつくことがあります。
※ご使用後はよくすすぎ、水気を切って風通しの良い場所で保管してください。
※レモンやオレンジなど柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂によって変質することがあります。
※素材の特性上、他のプラスチック製品と長時間接触したままにすると、色移りや融合し剥がせなくなる可能性があります。保管場所等にご注意ください。
※商品の色味など、ロットにより多少の差が生じます。
※変形の原因となりますので、火の近くや高温になる場所に置いたり、熱湯に浸けることは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする