CORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07457811 品番 T20-0224L/BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

コーデュロイのアットホームな素材感と柔らかい履き心地が、見事にマッチしたスリッパ。
底面は丈夫で柔らかい樹脂製なので、滑りにくく汚れも気にならず、濡れてしまってもへっちゃらなのが嬉しいポイントです。
収納用の袋付きなので、学校行事などの携帯用や旅先のお供としても活躍します。

用途普段使いや学校行事などの携帯用に 付属品収納用の袋 材質ポリエステル、TPR樹脂、EVA ベージュ タイプMEN サイズ(cm)25〜28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×300×130
注意
※本製品の洗濯は避けて下さい。汚れた際は薄めた洗剤を含ませた柔らかいスポンジで軽く拭き取って下さい。
※素材の特性上、他の衣類等に色移りすることがあります。白物、淡色物へのご使用の際はご注意下さい。
※本製品はハンドメイドで生産されておりサイズや縫い方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれやシワの寄り等も生じる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品は室内履きです。屋外での使用はおやめ下さい。
※浴室等、滑りやすい場所での使用はおやめ下さい。
※火の側での使用はおやめ下さい。
※コンクリート床等の上で使用しますと擦り切れ等が生じますのでおやめ下さい。
※淡色は摩擦によって色移りする場合があります。特に汗や水分等で濡れたままの使用・放置はおやめ下さい。
※直射日光が長時間当たる場所での使用・保管は日焼けの原因となります。ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする