BOTANY LONG POT (ボタニーロングポット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07457978 品番NB-0602L/WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

どことなくビンテージ感のあるカラーリングに縦長の形状が特徴的なポット。
普段はあまり見ることのない縁の裏側に、さり気なくBOTANYのロゴとメッセージを添えました。
単体使用はもちろん、サイズ違いで揃えたり、カラー違いでポットとソーサーの組み合わせを愉しんだり。インテリアにもスッと溶け込みます。ポットを愉しみ、植物を愉しむ。そんな空間作りを。

用途ガーデニング用品 付属品受け皿 材質セラミック ホワイト サイズ(号)6 高さH×直径(mm×Φmm)184×187
注意
※本製品はハンドメイドのため、形・サイズ・質感等に個体差があります。
※ご使用前に破損や水漏れがないかご確認下さい。
※表面に小さな黒点や釉薬上のへこみ(ピンホール)が生じることがございます。また、釉薬のかかり方によって色ムラや釉薬跡がある場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※汚れた際は柔らかい布等で洗浄し、風通しの良い日陰で乾かして下さい。
※本製品の使用用途以外でのご使用はお避け下さい。
※【号数について】製品の最大直径を基にした表記となります。目安としてご参考ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする