SOMMELIER KNIFE PAKKA WOOD(ソムリエナイフパッカーウッド)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458398 品番B911-1291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

スマートにコルク栓が抜けるソムリエナイフ。
スクリューをねじ込み、てこの原理でコルクを引き上げることで開封ができます。ギフトにもおすすめのアイテムです。

用途栓抜き 材質2CR13ステンレススチール、パッカーウッド 寸法(mm)L115
注意
※本製品は「刃物」ですので不必要な携帯はお避け下さい。
※お子様の手の届かない場所で使用、保管して下さい。
※本製品には構造上鋭利な箇所がございます。誤ったご使用方法ではケガ等に繋がる恐れがございます。取扱いには十分ご注意下さい。
※一部製品に使用している木材は天然の素材を加工して生産されております。同じ木から製材した木材でも切り出した場所や時期等によって、木目や色の風合い等に個体差が生じます。材質の特性としてご理解下さい。
※ご使用後は水気をしっかり拭き取り、高温多湿な場所を避けて保管して下さい。
※【使い方】ハンドル部に収納された小さなナイフで、ボトルのキャップシールを開封。コルクの中心に、スクリューをねじ込む。
※スクリューを一周ほど残し、ハンドルの反対側に付いている金属部分をボトルの縁に掛け支点にする。
※ハンドルを引き上げ、てこの原理でコルクを引き上げる。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする