BOTANY STAINLESS TOOL SET(ボタニーステンレスツールセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード07458721 品番NB-0607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オールステンレスならではの無骨さ、洗練されたシェイプが魅力のツールセット。
2本で計4パターンの道具が、いつものガーデニングに一味違った愉しみをもたらします。
タフなデザインパッケージも所有欲を満たす一つの要素。ツールを愉しむ園芸。それもまた一興です。

用途ガーデニング用品 材質201ステンレススチール 寸法(mm)【スコップ】L235【ツイーザー】L190
注意
※本製品はガーデニング用に作られた製品です。その他の用途でのご使用はおやめください。
※本製品には構造上鋭利な箇所があります。ご使用の際はグローブを着用のうえご使用ください。
※ご使用後は土や泥を洗い流し、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
※保管の際には汚れ等をお落とし、防サビ油を塗布し、高温多湿な場所を避けて保管してください。
※強い負荷が掛かりますと、破損に繋がる恐れがあります。
※ペットや小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする