RNZ-0624SV DULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド) ダルトン 07458845

RNZ-0624SV DULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド) ダルトン 07458845
RNZ-0624SV DULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド) ダルトン 07458845
RNZ-0624SV DULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド) ダルトン 07458845
RNZ-0624SV DULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド) ダルトン 07458845

DULTON TRAY STAND(ダルトントレイスタンド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード07458845品番RNZ-0624SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

気になる店先のスマートなスタンド
魅力的なショップは店構えから惹き込まれる要素があります。ショップカードやポストカード、小ぶりな植物が置けるトレイ型スタンド。
2サイズのポールが付属しているので、用途に合わせてサイズ調整が可能です。
お店用のスタンドとして入り口に構えるのは勿論、家の中でキャンドルやランプを置くと雰囲気のあるインテリアに。
2本の高さのポールが付属しています。用途に合わせて付け替えてご使用ください。
2種類の高さでご利用が可能です。

用途エントランスや、リビングなどに材質スチール(ラッカー塗装)、セメントシルバー高さH×直径(mm×Φmm)【ポール】(低)H540×Φ220、(高)840×220
注意
※安全のため、トレイに乗せるものは1kg以下にしてください。
※本製品は材質の特性上、風合いに若干の個体差があります。
※本製品を強く擦るとサビや塗料が付着する恐れがございます。
※本製品には構造上鋭利な部分がございます。トレイのフチ等で手や指を切らないように十分ご注意ください。
※風が強い場所への設置はおやめください。転倒の恐れがあります。
※必ず平らで安定した場所へ設置してください。
※ペットや幼児の手の届く所、火気の近くや高温になる場所、湿気のある場所には設置しないでください。
※本製品を改造しないでください。思わぬご使用や改造をされた場合、メーカーでは責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする