WATERING CAN(ウォータリングカン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458958 品番BYR-0416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

植物の世話には必要不可欠とも言えるジョウロ。だからこそ、こだわりたい。
オールブラックの無骨なフォルムとは対照的に、気の利く機能性を持ち合わせたBOTANYのウォータリングカンは、植物に水を与えるだけでなく、世話をする人にも豊かさを与えます。
インテリアにもスッと溶け込んで、あなたのガーデンライフを支える、頼れる相棒です。

用途ガーデニング用品 材質HDPE、ポリプロピレン(ハス口) 容量(L)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×378×116
注意
※本製品は飲料水用の容器ではありません。
※本製品には水以外の液体を入れないで下さい。劣化や変色の恐れがあります。
※製造工程上、本体の一部にバリがございます。注水口のフチなどで、手や指を怪我しないようご注意下さい。
※はす口をしっかりと装着してご使用下さい。
※直射日光や高温多湿な場所を避けて使用・保管して下さい。
※材質の特性上、経年劣化で水漏れが発生する場合があります。必ず水を抜いた状態で保管して下さい。
※本製品が破損した場合は直ちにご使用をおやめ下さい。
※強い衝撃を与えたり振り回さないで下さい。
※火のそばに放置しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする