IRON BOOTS BRUSH FORK(アイアンブーツブラシフォーク)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07458976 品番NBR-0584
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

思わず引き抜きたくなる、ガーデンツールをモチーフにしたブーツブラシ。
アフリカの乾燥地帯に自生する植物”亀甲竜”を連想させるようなヒビ割れたデザインの土台には、『BOTANY』のロゴと、『RUB UP(磨き上げる)』の一言をエンボスで施しました。
アイアンの重厚感とその造形美、細かなディテールが、所有感を満たします。
ハンドルを握り、ブラシ部分で靴底の泥を擦り落とす光景は、どこかユーモラス。大人から子どもまで、遊び感覚で泥を落とせます。
ブラシ部分はビス留め式なので、取り外して洗浄できます。

用途ガーデニング用品 材質土台/アイアン、ハンドル/ニワウルシ、ブラシ/パルミラヤシ 質量(kg)約4.5 タイプFORK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×865
注意
※組み立て前に必ず部品の不足や損傷がないことを確認してください。
※組み立ての際、手や指を挟まぬようご注意ください。
※本製品はハンドメイドのため、サイズや表面の仕上がり等に個体差が生じます。また、経年によりハンドル部分の塗装が剥離する場合がございます。
※本製品を移動させる際は、必ず両手で持って移動させてください。土台部分を引きずった状態で移動させると、床にキズがつく原因となります。
※本製品に強い衝撃を与えないでください。ケガや破損の原因となります。
※高温多湿な場所、また火の側ではご使用にならないでください。
※強風時は転倒の恐れがありますので、ご使用をお控えいただくか、室内に入れる、もしくは「重し」等でしっかりと固定してご使用ください。
※本来の用途以外のご使用は、転倒・破損等、思わぬ事故の原因となりますのでおやめください。
※必ず平らで安定した場所でご使用ください。
※本製品には防水加工、防錆加工は施しておりません。そのため土台部分が濡れた状態で放置しますと錆が発生する場合がございます。錆が出た場合、設置面やその他の物に錆が付着する可能性がございますのでご注意ください。
※各部の劣化が発生する場合がありますので、異常や損傷、またボルト等のパーツに緩み等ないか定期的に確認してください。
※破損した際は直ちにご使用をおやめください。
※工具は付属しておりません。プラスドライバーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする