アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
LEDバブルライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07459247
品番
TG5-1009
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
気泡を含んだキャップがLEDライトに付いています。
仕様
●点滅8パターン●コントローラー付(常点含む)●連結不可●屋外使用OK
色
コード:ブラック
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
延長コード:3
寸法(m)
全長7.9
寸法(cm)
球間:10
LED色
青・緑・赤・黄
球数
50球