アルファ[販促]
アルファ[販促]の 陳列・ディスプレイ用品
アルファ[販促]の その他専用ディスプレイ
アルファ[販促]の 文具/小物用
オリジナルフックスタンド(底面マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07459265
品番
KB8-0358M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小型商品のクロスMDに最適!安定感のある底面マグネット付です。
仕様
●伸縮式●底面マグネット付(※対象物が平らなスチール面の場合、強度約700g程度まで)●省スペース商品なのでレジ周りでも展開でき、客単価UPに役立ちます。
材質
本体:スチール、上部:クロームメッキ仕上げ、下部:ホワイト塗装
寸法(mm)
H210〜320×W76×D220