アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
スマートLEDカラーチェンジングカーテン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07459281
品番
TG5-6047
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
多彩な光り方で注目度抜群のカーテンライト!
仕様
●リモコン付●ON/OFF切替スイッチ付●連結不可●屋外使用OK●スマートフォンにアプリをダウンロードして多数の光り方を操作することができます。●壁掛けタイプ●英数字が入力可能で、左右上下に文字が流せます。●アニメーション等の定型デザインも豊富です。
質量(kg)
約3
色
コード:クリア
消費電力(W)
7
全長(m)
7(延長コード部分の長さ約5m)
寸法(cm)
H200×W200
LED色
レインボー
球数
400球