アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
ハンギングプロジェクターライト(スノーフレイク)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07459570
品番
TG5-1007
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ライトにプロジェクターの要素を組み合わせ、ツリー装飾と同時に足下ライトアップ演出ができます!
仕様
●常点●連結2セット迄可●屋外使用OK足元に雪の結晶が投影されます。
質量(kg)
約0.4
色
コード:ブラック
消費電力(W)
3
コード長さ(m)
5
寸法(m)
全長8.5
寸法(cm)
ライト:H7×W2、球間:50
LED色
ホワイト
球数
8球