アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
防滴100球LEDライト(ウインターミックス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07459597
品番
TG5-1102WX
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コード上のストレートライトは、イルミネーション演出に大活躍!イメージ広がるカラーバリエーションに注目!
仕様
●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結2セット迄可●屋外使用OK
色
コード:グリーン
消費電力(W)
4
コード長さ(m)
延長コード:約3
寸法(m)
全長約13
LED色
金・白・水色・青
注意
※コントローラーは水気を避けてご使用ください。
※施行前には必ず点灯確認を行ってください。