アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
LEDランタンガーランド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07459606
品番
TG5-6053
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
まるで本物の炎のようにゆらゆらと美しく光るランタン型のライトが10球ついています。
仕様
●点滅●連結2セット迄可●屋外使用OK
色
コード:ブラック
消費電力(W)
1.2
コード長さ(m)
1.5
寸法(cm)
ランタン:H11×W5.5×D4 全長450
球数
10球