アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
SMDつららライト(ゴールド )
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07459615
品番
TG5-6054GO
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
SMDを使用した光のつららで、道行く人の視線をキャッチ!
仕様
●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●連結付加●屋外使用OK
色
コード:クリア
長さ(m)
●延長コード:約3
消費電力(W)
6
寸法(m)
本体部約1.8
寸法(cm)
球間:10、つららの長さ:最大70
球数
100球
注意
※施工前に必ず点灯確認を行ってください。同梱の取扱説明書をお読みの上、結束バンド等で固定して展開しましょう。(展開場所によっては施工業者へ依頼しましょう)