全高193mmの低重心設計です。前後重量配分50:50で安定性抜群です。片手持ち、両手持ちでも楽に作業ができます。火花も出ず、切粉の飛散もなく安全です。のこ刃周速は従来比+18%です。切断時間も大幅に短縮されました。<参考>SGP鋼管40A 従来:22秒/本機:12秒最高速度を6段階に設定でき、トリガースイッチでは無断変則が可能です。切断材の材質と形状に合わせて自在にのこ刃周速を調整できます。ゼロからのスロースタートも可能です。