アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
LEDレインボーグラデーションライト(クリアコード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07459667
品番
TG5-2102
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
●常点+点滅2パターン●コントローラー付●連結付加●屋外使用OK
色
コード:クリア
長さ(m)
延長コード:3
消費電力(W)
6
寸法(m)
全長12.7
寸法(cm)
球間:10
LED色
赤・橙・黄・黄緑・水色・青・紫
球数
98球
注意
※セットにツリーは含まれません。