アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
エアブロー ツリーアーチ(高さ:H270cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07459798
品番
TE5-4135
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
●LEDライト内蔵で本体が光ります。●屋内仕様●電源部:トナカイ側
材質
ナイロン
消費電力(W)
26
寸法(cm)
内側H180×W60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
270×290×100