メイン画像
岡本[靴下]
岡本[靴下]の シャツ・インナー
岡本[靴下]の 靴下
ココピタ無地クルー丈さらっと
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07460297
品番
676-901C-28-90
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
さらっとメッシュ構造で通気性2倍です。
用途
現場作業に。
トラスコ品番
625-8770
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(cm)
27〜29
機能
通気性
入数
1足
指タイプ
通常