メイン画像

MLTR/16B/FG ゴムハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07460385 MLTR/16B/FG ゴムハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07460385 MLTR/16B/FG ゴムハンマー(グラスファイバー柄) GROZ 07460385

ゴムハンマー(グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07460385 品番 MLTR/16B/FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。
柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。
グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。

用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。 トラスコ品番659-6788 材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)350 呼称1ポンド 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)天然ゴム 頭部長(mm)100.5 頭径(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする