メイン画像
アトム
アトムの 軍手
アトムの すべり止め軍手
ゴム張り手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07460410
品番
122
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ゴムシートを貼った強力タイプのゴム張り手袋です。
用途
運輸、建築、鉄筋、土木等のハードな作業に。
トラスコ品番
177-3697
色
オレンジ
サイズ
フリーサイズ
入数(双)
1
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
24
ゲージ数
7
素材
手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム