メイン画像
SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 使いきり手袋
SARAYA(サラヤ)の ポリエチレン ディスポ手袋
エンボス手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07460428
品番
51183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたポリエチレン製エンボスタイプの手袋です
用途
使い捨て手袋として。
仕様
左右兼用
トラスコ品番
176-2031
材質
PE
色
クリア
サイズ
S
入数(枚)
200
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合品