メイン画像

ACM-2540 クリアケースパック 木製ピンチ ベロス 07460446 ACM-2540 クリアケースパック 木製ピンチ ベロス 07460446

クリアケースパック 木製ピンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(40個) 注文コード07460446 品番ACM-2540
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ランドリーバッグをイメージさせるかわいいクリアパックシリーズです。

用途
袋を留める際に
写真の吊り下げに
トラスコ品番479-1202 材質クリアケース:PVC 幅(mm)8 縦(mm)25 横(mm)5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※幼児の手の届かないところに保管してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
文房具や園芸に…

サイズは確認してから購入しましたが、実物はとても小さいので少々驚きました。
文房具用品として使用しておりますが、園芸用品としても色々と使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする