メイン画像
旭産業
旭産業の フレコンバック、モッコ
旭産業の フレコンバック
旭産業の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07460471
品番
AS030-MG810
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。
高比重の内容物を少量運搬に最適
トラスコ品番
571-5908
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
800
タイプ
内袋:なし
種類
排出口:なし
ベルト色
グリーン
投入口寸法(径×高さ)(mm)
900×800
外径(mm)
900
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
なし
注意
※吊り上げたバッグに下には絶対に入らないでください
※鋭利な物を投入すると本体が破損します