メイン画像
旭産業
旭産業の フレコンバック、モッコ
旭産業の フレコンバック
旭産業の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型排出口なし・投入口逆テーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07460498
品番
AS010-MG714
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
丸型タイプで投入口が逆テーパー状になっており内容物の投入が容易です。
トラスコ品番
571-5905
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
1200
タイプ
内袋:なし
種類
排出口:なし
ベルト色
ベージュ
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1100×1200
外径(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
なし
注意
※吊り上げたバッグに下には絶対に入らないでください
※鋭利な物を投入すると本体が破損します