メイン画像
旭産業
旭産業の フレコンバック、モッコ
旭産業の フレコンバック
旭産業の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
07460507
品番
AS080-MG413
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。
トラスコ品番
571-5914
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
1300
タイプ
内袋:なし
種類
排出口:なし
ベルト色
ベージュ
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1250×1300
外径(mm)
1250
最大充填質量(kg)
1500
ラミネート
なし
注意
※吊り上げたバッグに下には絶対に入らないでください
※鋭利な物を投入すると本体が破損します