メイン画像
旭産業
旭産業の フレコンバック、モッコ
旭産業の フレコンバック
旭産業の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07460516
品番
AS090-MG611
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。
用途
粉体などの運搬用に
トラスコ品番
571-5907
材質
耐候剤入りポリプロピレン
高さ(mm)
720
タイプ
内袋:なし
種類
排出口:なし
容量(L)
326
ベルト色
ベージュ
投入口寸法(径×高さ)(mm)
760×650
外径(mm)
760
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
内ラミ
注意
※鋭利な物を投入すると本体が破損します