メイン画像
旭産業
旭産業の フレコンバック、モッコ
旭産業の フレコンバック
旭産業の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型排出口なし・内袋付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
07460525
品番
AS160-MG222
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
丸型で小型の内袋付コンテナバッグです
用途
鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に
トラスコ品番
571-5898
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
高さ(mm)
600
タイプ
内袋:あり
種類
排出口:なし
容量(L)
231
ベルト色
ベージュ
投入口寸法(径×高さ)(mm)
700×670
外径(mm)
700
最大充填質量(kg)
300
ラミネート
なし
注意
※鋭利な物を投入すると本体が破損します