メイン画像
旭産業
旭産業の フレコンバック、モッコ
旭産業の フレコンバック
旭産業の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
07460550
品番
AS620-MG822
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
排出口付きです。
トラスコ品番
591-8544
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
650
タイプ
丸型
種類
内袋:なし
形式
排出口:あり
間口(mm)
580
ベルト色
ベージュ
外径(mm)
580
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
250×300
ラミネート
なし
注意
※ワンウェイ方式。
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。