メイン画像
旭産業
旭産業の フレコンバック、モッコ
旭産業の フレコンバック
旭産業の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
07460586
品番
AS280-MG202
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
排出口付きのコンテナバッグです。
飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。
用途
飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。
鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。
トラスコ品番
591-9634
材質
本体:ポリプロピレン
高さ(mm)
1060
タイプ
内袋:なし
種類
排出口:あり
ベルト色
ベージュ
外径(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
500×500
ラミネート
なし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。