メイン画像

コンテナバッグ丸型排出口あり・ラミ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード07460611 品番AS171-MG010
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

丸型排出口ありタイプです。
本体はラミネート付きです。
粉体、鉱物など充填運搬用に最適です。

用途粉体、鉱物などの充填運搬用途として。 トラスコ品番598-0167 材質ポリプロピレン 高さ(mm)1200 タイプ内袋:なし 種類排出口:あり ベルト色ベージュ 外径(mm)1150 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500 ラミネートあり
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする