メイン画像
旭産業
旭産業の フレコンバック、モッコ
旭産業の フレコンバック
旭産業の フレコンバック丸型
コンテナバッグ丸型本体二重 排出口あり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
07460629
品番
AS-HTNJ2
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
本体生地と内生地の二重構造になっております。
内生地にはラミネート付きで粉体漏れに有効です。
用途
粉体やパウダー状の内容物の保管や搬送に有効です。
本体二重構造で破れにくいために、鉱物や金物などの運搬に適しております。
トラスコ品番
613-2408
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン、内生地:耐候剤入りポリエチレン
高さ(mm)
1100
タイプ
丸型
種類
内袋:なし
形式
排出口:あり
容量(L)
1045
外形(mm)
1100
ベルト色
ベージュ
本体高さ(mm)
1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1100×800
外径(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
500×500
ラミネート
本体なし
注意
※ご使用は1回限りのワンウェイタイプです。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。