メイン画像

コンテナバッグ角型底十字ベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード07460638 品番AS180-KG716
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

角型コンテナバッグです。
底部まで十字型にベルトを取り付けています。
大容量タイプです。

用途
河川や災害時の土木関連作業用に。
切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。
トラスコ品番612-4596 材質耐候剤入りポリプロピレン 幅(mm)1250 高さ(mm)1250 タイプ角型底十字ベルト 品名コンテナバッグ角型底十字ベルト 種類内袋:なし 形式排出口:なし 奥行(mm)1050 容量(L)1970 間口(mm)1250 ベルト色ベージュ 本体高さ(mm)1250 最大充填質量(kg)1000 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950 ラミネートなし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする