メイン画像

コンテナバッグ角型底部ロープ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 07460647 品番 AS150-KG602
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

角型のコンテナバッグです。
大量運搬用に適しております。

用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。 トラスコ品番612-4589 材質耐候剤入りポリプロピレン 幅(mm)1250 高さ(mm)900 タイプ角型排出口なし 種類内袋:なし 形式排出口:なし 奥行(mm)1050 容量(L)1417 間口(mm)1250 ベルト色ベージュ 本体高さ(mm)900 最大充填質量(kg)1500 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950 ラミネートなし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする