代表画像
KITZ(キッツ)
ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKMW型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07461031
品番
UTFKMW-3/4B
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
682-8810
材質
SCS14
寸法L(mm)
【面間】73
寸法H(mm)
【高さ】49
寸法D(mm)
【ハンドル】60
接続
ねじ込み形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材