メイン画像
タセト
タセトの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
タセトの 探傷剤
ケイコ-チェック浸透液
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07461067
品番
N3P.4
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水洗性タイプの蛍光浸透液です。
金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。
感度レベル2です。
トラスコ品番
338-5318
種別
浸透液
色
黄色透明
容量(mL)
4000
種類
液:浸透
分類
消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
水溶性