メイン画像

TG22102K90S2 サーマルギア 発熱防寒ベスト 空調服 07461076 TG22102K90S2 サーマルギア 発熱防寒ベスト 空調服 07461076 TG22102K90S2 サーマルギア 発熱防寒ベスト 空調服 07461076 TG22102K90S2 サーマルギア 発熱防寒ベスト 空調服 07461076

サーマルギア 発熱防寒ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード07461076 品番TG22102K90S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。
暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。
ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。
曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。
温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。

用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。 トラスコ品番352-6206 種別ベスト ブラック サイズM 品名Thermal Gear 電源(V)7.2 混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)58 機能発熱 稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
注意
※適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)
※温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。
※バッテリーセットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする