メイン画像
アキレス
アキレスの コックシューズ/厨房靴
クッキングメイト 厨房シューズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07461085
品番
CUI 0039 W22.0
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性、滑りにくいソール、幅にゆとりのある3E設計です。
用途
食品工場に。
厨房に。
食堂に。
トラスコ品番
664-8041
材質
靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ホワイト
サイズ(cm)
22
材質(甲被)
合成皮革(防汚加工)
機能
耐油・耐薬
足幅
EEE
甲被タイプ
スリッポンタイプ