メイン画像
アキレス
アキレスの コックシューズ/厨房靴
クッキングメイト 厨房シューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
07461137
品番
CUI 0039 W24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐薬品性、滑りにくいソール、幅にゆとりのある3E設計です。
用途
食品工場に。
厨房に。
食堂に。
トラスコ品番
665-9096
材質
靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
材質(甲被)
合成皮革(防汚加工)
機能
耐油・耐薬
足幅
EEE
甲被タイプ
スリッポンタイプ