メイン画像
オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
07461241
品番
P-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
560-9939
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900