メイン画像
ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
スコッチコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07461329
品番
385-06A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-1027
材質
ポリエチレン
幅(mm)
385
色
黄/赤反射
高さ(mm)
700
デザイン
ライン入り
寸法(高さ)(mm)
700