メイン画像
Reelex
Reelexの パーティション
Reelexの ベルト・ロープ式パーティション
サウンドバリア用アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
コーン固定用タッピンねじ×1
注文コード
07461356
品番
SB-AT1
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サウンドバリアを設置できます。
用途
サウンドバリア(SB-100)を設置するためのアタッチメントです
付属品
コーン固定用タッピンねじ×1
トラスコ品番
623-3192
セット内容
コーンアタッチメント×1
適合本体
SB-100
材質
ポリプロピレン
品名
コーンアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)
対応