メイン画像
Reelex
Reelexの パーティション
Reelexの ベルト・ロープ式パーティション
サウンドバリア用アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
キャッチアタッチメント接続用タッピンねじ×2
注文コード
07461365
品番
SB-AT2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サウンドバリアを設置できます。
用途
サウンドバリア(SB-100)を設置するためのアタッチメントです
付属品
キャッチアタッチメント接続用タッピンねじ×2
トラスコ品番
623-4665
セット内容
壁付けブラケット×1、キャッチアタッチメント×1
適合本体
SB-100
材質
ポリプロピレン
品名
マグネットブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応