メイン画像
WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
スポンジゴムシート 粘着テープなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07461399
品番
NNSG-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
抜群の弾力性と反発力があります。
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
仕様
粘着有無:無
トラスコ品番
245-6437
材質
天然ゴム
長さ(mm)
300
形状
長方形
幅(mm)
30
厚さ(mm)
5
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長